CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet タイマー リレー パネル取付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50233174
品番
SM90300022C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・接点構成
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コア数:3 、 断面積:0.22 m2 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 長さ:100m 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG 、 外径:3.3mm 、 遮蔽タイプ:Unscreened 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 許容電圧:300 V 、 燃焼挙動:難燃性 、 最小曲げ半径:8 x 直径
RoHS指令(10物質対応)
対応