CAE Groupe
CAE Groupeの 電気部品
CAE Groupeの 電気部品その他関連用品
CAE Groupe 電話線 15ペア 24 AWGAWG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50233253
品番
SYT21524G20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●シールドタイプ:アルミ / PETテープ
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
裸銅
特性インピーダンス(Ω)
100
導体抵抗(Ω/km)
96
コア数
30
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
コアストランド(mm)
1/0.51