Dold
Doldの 電子部品(オンボード)
Doldの 能動部品
Doldの ディスクリート
Dold セーフティリレー RK5942シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50235116
品番
RK5942.03 AC/DC24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,658
販売価格(税別)
¥
28,780
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●範囲:Safemaster●ターミナルタイプ:ねじ●幅:17.5mm