種類電磁接触器
定格通電電流(A)100
定格使用電圧(V)220/440
補助接点2a2b
長さ(mm)111
幅(mm)110
厚さ(mm)88
フレームN3形
コイル定格電圧(V)AC110
開放電圧(V)50Hz:85〜110、60Hz:100 〜125
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
形式SC-N3
質量(kg)1.1
遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3)220V:650 440V:650
取付ねじ2-M4
損失(W)200V 50Hz:4.5、220V 60Hz:5
適合サーマルリレーTR-N3
適合レール幅(mm)35
電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)
機械的耐久性500万回
電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:180、220V 60Hz:190
電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:13.3、220V 60Hz:13.4
動作時間(ms)コイルON→主接点ON:10〜18、コイルOFF→主接点OFF:8〜18
閉路電圧(V)50Hz:115〜135、60Hz:130〜150
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)15、(380-440V)30
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)65、(380-440V)65
仕様-
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
リセット方式手動
励磁方式-
コイル電圧(V)AC110
開閉頻度(回/時)1200(AC-3)、300(AC-4)
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)11、(380-440V)22
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)50、(380-440V)48
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)100、(380-440V)100
端子カバーなし
コイルサージ吸収機能無