Dold
Doldの 電子部品(オンボード)
Doldの 能動部品
Doldの ディスクリート
Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:Safemaster●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:BD 5987
注文コード
50235168
品番
BD5987.02/001 DC24V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:Safemaster●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:BD 5987
RoHS指令(10物質対応)
対応