Dold
Doldの 電子部品(オンボード)
Doldの 能動部品
Doldの ディスクリート
Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:230 V ac●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:Safemaster●長さ:74mm
注文コード
50235177
品番
BD5987.02/001 AC50/60Hz 230V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:230 V ac●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:Safemaster●長さ:74mm
RoHS指令(10物質対応)
対応