Dold
Doldの 電子部品(オンボード)
Doldの 能動部品
Doldの ディスクリート
Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5928シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50235247
品番
BH5928.92 DC24V 1-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,648
販売価格(税別)
¥
99,680
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●長さ:84mm
RoHS指令(10物質対応)
対応