内容量1個
仕様●電源電圧:12 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.03 → 300分、0.06 → 30秒、3 → 300時間●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:MK7850N●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:1 (dc) A、3 (ac) A●最大電圧:240 V ac/dc●長さ:90mm
注文コード50235475
品番MK7850N.82/200 AC/DC12-240V 0.02S-300H