内容量1個
仕様●電源電圧:12 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.03 → 300分、0.06 → 30秒、3 → 300時間●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:1●シリーズ:IK7817N●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:4 A●最小電圧:12 V ac/dc●最大電圧:240 V ac/dc●幅:17.5mm
注文コード50235484
品番IK7817N.81/200 AC/DC12-240V 0.02s-300h