内容量1個
仕様●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 300秒、0.15 → 10時間、0.5 → 60分●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:1●シリーズ:BC7935N●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:3 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac●最大電圧:240 V ac/dc●長さ:84mm
注文コード50235493
品番BC7935N.81 AC/DC24-240V 0.05S-300H