種類電磁接触器
定格通電電流(A)135
定格使用電圧(V)220/440
補助接点2a2b
長さ(mm)127
幅(mm)117
厚さ(mm)88
フレームN4形
コイル定格電圧(V)AC240
開放電圧(V)50Hz:70〜95、60Hz:95 〜120
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
形式SC-N4
質量(kg)1.5
遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3)220V:800 440V:800
取付ねじ2-M4
損失(W)200V 50Hz:4.8、220V 60Hz:5.3
適合サーマルリレーTR-N5
適合レール幅(mm)-
電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)
機械的耐久性500万回
電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200、220V 60Hz:210
電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3、220V 60Hz:14.4
動作時間(ms)コイルON→主接点ON:16〜23、コイルOFF→主接点OFF:7〜17
閉路電圧(V)50Hz:120〜140、60Hz:135〜155
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18.5、(380-440V)37
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)80、(380-440V)80
仕様-
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
リセット方式手動
励磁方式-
コイル電圧(V)AC240
開閉頻度(回/時)1200(AC-3)、300(AC-4)
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)15、(380-440V)30
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)65、(380-440V)63
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)135、(380-440V)135
端子カバーなし
コイルサージ吸収機能無