吹き抜けペンダント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50236585 品番LEDP88074
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。

仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可 材質アクリル/和紙入り 質量(kg)1.6 直径(Φmm)194 高さ(mm)900 タイプ下面開放 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.9 LED寿命(時間)40000 有効長(m)(コード)1.5〜2.0 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする