種類電磁接触器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)-
定格通電電流(A)150
補助接点2a2b×2
長さ(mm)244
幅(mm)190
厚さ(mm)145
質量(kg)5.9
コイル定格電圧(V)100
形式SC-N6RM
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN6形
リセット方式手動
コイル電圧(V)100
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)30、(380〜440V)50
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)125、(380〜440V)110
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
操作方式交流、直流両用操作形
端子カバーなし