種類電磁接触器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)-
定格通電電流(A)260
補助接点2a2b×2
長さ(mm)330
幅(mm)270
厚さ(mm)186
質量(kg)11
コイル定格電圧(V)200
形式SC-N8RM
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN8形
リセット方式手動
コイル電圧(V)200
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)45、(380〜440V)90
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)180、(380〜440V)180
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
操作方式交流、直流両用操作形
端子カバーなし