Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:10800 RPM, 12700 (No Load) RPM●電源電圧:12 V●最大出力トルク:2 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:2mm●許容入力:2 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:74.7mm●幅:22mm●寸法:22 Dia. x 74.7 mm●許容電流値:1.35 A●シャフト角度:ストレート
注文コード
50237627
品番
B78AAB888A39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:10800 RPM, 12700 (No Load) RPM●電源電圧:12 V●最大出力トルク:2 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:2mm●許容入力:2 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:74.7mm●幅:22mm●寸法:22 Dia. x 74.7 mm●許容電流値:1.35 A●シャフト角度:ストレート