LEDP85074 ペンダント フランジタイプ 東芝ライテック 50237748

ペンダント フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50237748品番LEDP85074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900

手織りならではのプリーツの美しく柔らかいフォルムとし優しい光で、北欧モダンなインテリアを演出します。
別売の調光対応ランプ、専用コントルクスで調光可能。

仕様引掛シーリング、コード収納B、手づくり材質アクリル/和紙入り・無地全長(mm)830~1330質量(kg)0.6電球色タイプ下面開放寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×135色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)66.8光源寿命40000時間LEDランプ別売有効長(m)(コード)0.6~1.1適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする