Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:5260 RPM, 7140 (No Load) RPM●電源電圧:12 V●最大出力トルク:1.6 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:2mm●許容入力:10.4 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:67.3mm●幅:22mm●寸法:22 Dia. x 67.3 mm●許容電流値:810 mA●シャフト角度:ストレート
注文コード
50237785
品番
B7744E73E907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:5260 RPM, 7140 (No Load) RPM●電源電圧:12 V●最大出力トルク:1.6 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:2mm●許容入力:10.4 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:67.3mm●幅:22mm●寸法:22 Dia. x 67.3 mm●許容電流値:810 mA●シャフト角度:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応