Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:5350 RPM, 7330 (No Load) RPM●電源電圧:24 V●最大出力トルク:2 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:2mm●許容入力:9.81 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:78.1mm●幅:22mm●寸法:22 Dia. x 78.1 mm●許容電流値:390 mA●シリーズ:DCX
注文コード
50237828
品番
B7744E741F97
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:5350 RPM, 7330 (No Load) RPM●電源電圧:24 V●最大出力トルク:2 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:2mm●許容入力:9.81 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:78.1mm●幅:22mm●寸法:22 Dia. x 78.1 mm●許容電流値:390 mA●シリーズ:DCX
RoHS指令(10物質対応)
対応