Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:6200 RPM, 9860 (No Load) RPM●電源電圧:12 V●最大出力トルク:0.47 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:1.5mm●許容入力:4.22 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:54.1mm●幅:16mm●寸法:16 Dia. x 54.1 mm●許容電流値:410 mA●シリーズ:DCX
注文コード
50237837
品番
B7744E716F2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:6200 RPM, 9860 (No Load) RPM●電源電圧:12 V●最大出力トルク:0.47 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:1.5mm●許容入力:4.22 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:54.1mm●幅:16mm●寸法:16 Dia. x 54.1 mm●許容電流値:410 mA●シリーズ:DCX