Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCギアモータ Maxon
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:7600 rpm●電源電圧:4.5 V dc●最大出力トルク:4.56 mNm●軸径:3mm●許容入力:3.2 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:56mm●幅:16mm●許容電流値:720 mA
注文コード
50237889
品番
141235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:7600 rpm●電源電圧:4.5 V dc●最大出力トルク:4.56 mNm●軸径:3mm●許容入力:3.2 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:56mm●幅:16mm●許容電流値:720 mA