Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:7710 RPM, 8270 (No Load) RPM●電源電圧:24 V●最大出力トルク:9 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●許容入力:102 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:132.1mm●幅:32mm●寸法:32 Dia. x 132.1 mm●許容電流値:4.12 A●シャフト角度:ストレート
注文コード
50237907
品番
B7744E818584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:7710 RPM, 8270 (No Load) RPM●電源電圧:24 V●最大出力トルク:9 nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●許容入力:102 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:132.1mm●幅:32mm●寸法:32 Dia. x 132.1 mm●許容電流値:4.12 A●シャフト角度:ストレート