Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:97 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:3.3 Nm, 3.8 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:22.7 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:69.9mm●幅:22 Dia.mm●寸法:22 (直径) x 69.9 mm●許容電流値:1.65 A●シャフト角度:ストレート
注文コード
50237943
品番
B75D3A7ED6BO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:97 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:3.3 Nm, 3.8 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:22.7 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:69.9mm●幅:22 Dia.mm●寸法:22 (直径) x 69.9 mm●許容電流値:1.65 A●シャフト角度:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応