Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon 貴金属ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:9 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:2 W●出力スピード:12200 rpm●最大出力トルク:0.218 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50237968
品番
110044
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:9 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:2 W●出力スピード:12200 rpm●最大出力トルク:0.218 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応