Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon 貴金属ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:36 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:5 W●出力スピード:9800 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:6.15 mNm●長さ:31.9mm●寸法:22 (直径) x 31.9 mm●許容電流値:181 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50237977
品番
110127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:36 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:5 W●出力スピード:9800 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:6.15 mNm●長さ:31.9mm●寸法:22 (直径) x 31.9 mm●許容電流値:181 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応