Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:128 rpm●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●許容入力:14 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:69.7mm●寸法:16 (直径) x 69.7 mm●許容電流値:650 mA●シリーズ:DCX
注文コード
50237995
品番
B75D3E108C7D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:128 rpm●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●許容入力:14 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:69.7mm●寸法:16 (直径) x 69.7 mm●許容電流値:650 mA●シリーズ:DCX