Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシレス EC-max
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:30 W●出力スピード:4360 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:54.3 mNm●長さ:16.4mm●寸法:42.9 (直径) x 16.4 mm●許容電流値:2 A
注文コード
50238013
品番
200189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:30 W●出力スピード:4360 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:54.3 mNm●長さ:16.4mm●寸法:42.9 (直径) x 16.4 mm●許容電流値:2 A
RoHS指令(10物質対応)
対応