Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon 貴金属ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:10 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.2 W●出力スピード:11200 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:1.28 mNm●長さ:20.5mm●寸法:13 (直径) x 20.5 mm●許容電流値:158 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50238029
品番
203892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:10 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.2 W●出力スピード:11200 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:1.28 mNm●長さ:20.5mm●寸法:13 (直径) x 20.5 mm●許容電流値:158 mA●コアコンストラクション:コアレス