Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシレス EC-max
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:50 W●出力スピード:6700 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:84.3 mNm●長さ:21.3mm●寸法:42.8 (直径) x 21.3 mm●許容電流値:2.36 A
注文コード
50238056
品番
251601
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:50 W●出力スピード:6700 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:84.3 mNm●長さ:21.3mm●寸法:42.8 (直径) x 21.3 mm●許容電流値:2.36 A
RoHS指令(10物質対応)
対応