Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシレス EC-max
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:8 W●出力スピード:20000 RPM●軸径:2mm●最大出力トルク:8.02 mNm, 21.1 (Stall) mNm●長さ:36mm●幅:16mm●寸法:16 Dia. x 36 mm●許容電流値:2.27 A
注文コード
50238065
品番
283833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:8 W●出力スピード:20000 RPM●軸径:2mm●最大出力トルク:8.02 mNm, 21.1 (Stall) mNm●長さ:36mm●幅:16mm●寸法:16 Dia. x 36 mm●許容電流値:2.27 A