Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシレス EC-max
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12→ 50 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:60 W●出力スピード:12000 rpm●最大出力トルク:5.4 Ncm●長さ:120mm●幅:33mm●深さ:53mm●寸法:120 x 33 x 53 mm
注文コード
50238074
品番
343015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12→ 50 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:60 W●出力スピード:12000 rpm●最大出力トルク:5.4 Ncm●長さ:120mm●幅:33mm●深さ:53mm●寸法:120 x 33 x 53 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応