Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシレス EC-max
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:50 W●出力スピード:10000 RPM●軸径:4mm●最大出力トルク:116 mNm, 157 (Stall) mNm●長さ:38.8mm●幅:50mm●寸法:50 Dia. x 38.8 mm●許容電流値:4.41 A
注文コード
50238099
品番
370427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:50 W●出力スピード:10000 RPM●軸径:4mm●最大出力トルク:116 mNm, 157 (Stall) mNm●長さ:38.8mm●幅:50mm●寸法:50 Dia. x 38.8 mm●許容電流値:4.41 A
RoHS指令(10物質対応)
対応