Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシレス EC-max
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:48 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:260 W●出力スピード:5000 RPM●軸径:10mm●最大出力トルク:964 mNm, 13100 (Stall) mNm●長さ:39.9mm●幅:90mm●寸法:90 Dia. x 39.9 mm●許容電流値:56.9 A
注文コード
50238126
品番
500267
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:48 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:260 W●出力スピード:5000 RPM●軸径:10mm●最大出力トルク:964 mNm, 13100 (Stall) mNm●長さ:39.9mm●幅:90mm●寸法:90 Dia. x 39.9 mm●許容電流値:56.9 A
RoHS指令(10物質対応)
対応