Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシレス EC-max
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:75 W●出力スピード:6870 RPM, 7950 RPM●軸径:4mm●最大出力トルク:107 mNm●長さ:64mm●幅:30mm●寸法:30 Dia. x 64 mm●許容電流値:3.64 A●シリーズ:DCX
注文コード
50238187
品番
625457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:75 W●出力スピード:6870 RPM, 7950 RPM●軸径:4mm●最大出力トルク:107 mNm●長さ:64mm●幅:30mm●寸法:30 Dia. x 64 mm●許容電流値:3.64 A●シリーズ:DCX
RoHS指令(10物質対応)
対応