Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシ 12V DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:10.4 W●出力スピード:5260 RPM, 7140 RPM●軸径:2mm●最大出力トルク:12.5 mNm●長さ:32mm●幅:22mm●寸法:22 Dia. x 32 mm●許容電流値:810 mA●シリーズ:DCX
注文コード
50238196
品番
B7744E742B5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:10.4 W●出力スピード:5260 RPM, 7140 RPM●軸径:2mm●最大出力トルク:12.5 mNm●長さ:32mm●幅:22mm●寸法:22 Dia. x 32 mm●許容電流値:810 mA●シリーズ:DCX
RoHS指令(10物質対応)
対応