Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
DCモーター Maxon ブラシ 12V DCXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.22 W●出力スピード:6200 RPM, 9860 RPM●軸径:1.5mm●最大出力トルク:4.31 mNm●長さ:25.4mm●幅:16mm●寸法:16 Dia. x 25.4 mm●許容電流値:410 mA●シリーズ:DCX
注文コード
50238248
品番
B78B8F38E83C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,319
販売価格(税別)
¥
20,290
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.22 W●出力スピード:6200 RPM, 9860 RPM●軸径:1.5mm●最大出力トルク:4.31 mNm●長さ:25.4mm●幅:16mm●寸法:16 Dia. x 25.4 mm●許容電流値:410 mA●シリーズ:DCX
RoHS指令(10物質対応)
対応