Eurotherm
Eurothermの 電子部品(オンボード)
Eurothermの 能動部品
Eurothermの ディスクリート
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Changeover Relay Logic Relay
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3216 、 シリーズ:3216
注文コード
50238266
品番
3216/CC/VH/LRXX/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3216 、 シリーズ:3216
RoHS指令(10物質対応)
対応