Eurotherm
Eurothermの 電子部品(オンボード)
Eurothermの 能動部品
Eurothermの ディスクリート
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Changeover Relay Logic Relay
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3216 、 パネル奥行き:101mm
注文コード
50238275
品番
3216/CC/VL/LRXX/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3216 、 パネル奥行き:101mm
RoHS指令(10物質対応)
対応