Eurotherm
Eurothermの 電子部品(オンボード)
Eurothermの 能動部品
Eurothermの ディスクリート
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) アナログ チェンジオーバーリレー ロジック リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:4 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LCD、シングルライン 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3208 、 パネル奥行き:90mm
注文コード
50238309
品番
3208/CC/VH/LRDX/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:4 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LCD、シングルライン 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3208 、 パネル奥行き:90mm
RoHS指令(10物質対応)
対応