Eurotherm
Eurothermの 電子部品(オンボード)
Eurothermの 能動部品
Eurothermの ディスクリート
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) アナログ チェンジオーバーリレー ロジック リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:アナログ, チェンジオーバーリレー, ロジック, リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3216 、 パネル奥行き:101mm
注文コード
50238318
品番
3216/CP/VH/LDXX/R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥113,531
販売価格(税別)
¥
103,210
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:アナログ, チェンジオーバーリレー, ロジック, リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3216 、 パネル奥行き:101mm
RoHS指令(10物質対応)
対応