Eurotherm 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 230 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:2 + 1 (切替) 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:ロジック , リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:Piccolo P116 、 ディスプレイの色:橙、緑 注文コード50238476 品番P116/CC/VH/LRR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 230 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:2 + 1 (切替) 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:ロジック , リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:Piccolo P116 、 ディスプレイの色:橙、緑 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする