Eurotherm
Eurothermの 電子部品(オンボード)
Eurothermの 能動部品
Eurothermの ディスクリート
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:Piccolo P108 、 パネル奥行き:90mm
注文コード
50238528
品番
P108/CC/VL/LRC/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:Piccolo P108 、 パネル奥行き:90mm
RoHS指令(10物質対応)
対応