Eurotherm
Eurothermの 電子部品(オンボード)
Eurothermの 能動部品
Eurothermの ディスクリート
Eurotherm 融解圧力制御装置 アナログ、リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50238598
品番
P304C/CC/VL/RSP/SDXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:アナログ、リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 サイズ:92 x 92mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:アナログ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP55 、 範囲:Piccolo P304c 、 パネル奥行き:128mm
RoHS指令(10物質対応)
対応