CIE フォーンジャック (メス) ケーブルマウント ジャックアダプタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Jack Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4 注文コード50238747 品番CLB-JL-8131
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Jack Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする