ABB Jokab
ABB Jokabの 電子部品(オンボード)
ABB Jokabの 能動部品
ABB Jokabの ディスクリート
ABB Jokab ケーブルコネクタ Eden AS-i Eden DYN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN●サイズ:6m●コネクタサイズ:M12 5ピン
注文コード
50238914
品番
2TLA020056R2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,241
販売価格(税別)
¥
9,310
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN●サイズ:6m●コネクタサイズ:M12 5ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応