ABB Jokab セーフティリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数:3 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:4 、 補助接点:2NO / 2NC 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac 、 コイル電圧:100 → 250 V dc, 100 → 250 V @ 50 / 60 Hz 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 幅:110.5mm 、 深さ:80mm 、 動作温度 Min:-40 ℃, -25 ℃ 、 動作温度 Max:+60 ℃, +70 ℃ 、 寸法:45 x 110.5 x 80 mm 注文コード50238993 品番1SBL137082R1322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの数:3 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:4 、 補助接点:2NO / 2NC 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac 、 コイル電圧:100 → 250 V dc, 100 → 250 V @ 50 / 60 Hz 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 幅:110.5mm 、 深さ:80mm 、 動作温度 Min:-40 ℃, -25 ℃ 、 動作温度 Max:+60 ℃, +70 ℃ 、 寸法:45 x 110.5 x 80 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする