ABB Jokab
ABB Jokabの 電子部品(オンボード)
ABB Jokabの 能動部品
ABB Jokabの ディスクリート
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC BSR10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50239255
品番
2TLA010040R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,831
販売価格(税別)
¥
26,210
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応