ABB Jokab
ABB Jokabの 電子部品(オンボード)
ABB Jokabの 能動部品
ABB Jokabの ディスクリート
ABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock Lock
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:M12●ハウジング材質:PBT●最大DC電圧:24V●範囲:Eden●ロックタイプ:Interlock●幅:12mm
注文コード
50239438
品番
2TLA020051R5100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:M12●ハウジング材質:PBT●最大DC電圧:24V●範囲:Eden●ロックタイプ:Interlock●幅:12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応