ABB Jokab
ABB Jokabの 電子部品(オンボード)
ABB Jokabの 能動部品
ABB Jokabの ディスクリート
ABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ 陽極酸化処理アルミ ポリカーボネート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:オスM12●ハウジング材質:陽極酸化処理アルミ, ポリカーボネート●最大DC電圧:24V●範囲:Magne●幅:21.65mm
注文コード
50239456
品番
2TLA042022R3400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:オスM12●ハウジング材質:陽極酸化処理アルミ, ポリカーボネート●最大DC電圧:24V●範囲:Magne●幅:21.65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応