ABB Jokab
ABB Jokabの 電子部品(オンボード)
ABB Jokabの 能動部品
ABB Jokabの ディスクリート
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 RBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50239544
品番
2TLA030053R0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,273
販売価格(税別)
¥
18,430
バスケットに入れる
仕様
●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●通常の状態の構成:常時開●カットアウト直径:32.2mm●極/投の設定:1P●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:27 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mm
RoHS指令(10物質対応)
対応