LEDB83006 ミラー灯 東芝ライテック 50241713

ミラー灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50241713 品番LEDB83006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

鏡に映ったすがたでその日の気分も左右されるもの。
健康管理や自然な肌の色を見るのなら、あたたかみのある電球色を選びましょう。
昼白色はさわやかな雰囲気に。
洗面台や鏡の上に取り付けて、お使いください。

LEDランプ別売 寸法(幅W×高さH)(mm)369×61 質量(kg)0.6 材質鋼板/マイルドホワイト、アクリル/乳白、プラスチック/ホワイト 光源寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)77 色温度(K)(昼白色)5000 演色指数(Ra)83 適合ランプ電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用 昼白色 仕様SL端子台付、エンドカバー2、天井・壁面兼用、縦向き取付不可 照射距離(m)(最低)0.1 タイプ蛍光ライプ器具10Wクラス
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50241713
2021-03-06
用途:
つかなくなり交換
有限会社トーア乳業 様

ランプ一体型の後継機種なので購入した。ランプ別売りと書いてなかったから、後でランプを探して購入するはめになった。不親切だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする